Plochý upínací magnet s vnútorným závitom 16

Č. pol.: 085922 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 60 N
16 mm
Výška 4,5 mm
Výška so závitom 11,5 mm
Materiál magnetické jadro SmCo5
Materiál povrch pozinkované
Závit M4
Puzdro závitu Áno
maximálna tepelná odolnosť 200 °C
Hmotnosť 9 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085922 16
EAN/GTIN 2050000964978
Číslo výrobcu E774

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.
  • Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo5).
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.