Plochý upínací magnet s vnútorným závitom 32

Č. pol.: 085915 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 80 N
32 mm
Výška 7 mm
Výška so závitom 15 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Materiál povrch pozinkované
Závit M4
Puzdro závitu Áno
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 32 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085915 32
EAN/GTIN 2050000965289
Číslo výrobcu E865

Popis

Prevedenie:

  • Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka