Zámok s číselnými kombináciami 30

Č. pol.: 085885 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 047 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 30 mm
⌀ oblúka 5 mm
Materiál puzdra Mosadz
uzamykateľné nie
Číslo zámku individuálne vymeniteľné nie
Číselná kombinácia individuálne nastaviteľná Áno
vhodné pre zásuvné vložky nie
Počet kľúčov 0
Počet číslicových kotúčikov 3
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085885 30
EAN/GTIN 4045197557056
Číslo výrobcu 085885 30

Popis

Prevedenie:

Masívne teleso z mosadze. Číselná kombinácia individuálne nastaviteľná.
So 3 číslicovými kotúčikmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka