Cylindrický zámok s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním 40

Č. pol.: 085882 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 672 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 40 mm
⌀ oblúka 6 mm
Materiál puzdra Mosadz
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 3
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085882 40
EAN/GTIN 4045197762580
Číslo výrobcu 085882 40

Popis

Prevedenie:

Visiaci zámok s nehrdzavejúcim presným uzamykacím mechanizmom, strmeňom z kalenej ocele, pochrómovaný, s dvojitým blokovaním.
Masívne mosadzné telo s vysokým strmeňom.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 3 kľúčmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka