{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ puzdra | 40 mm | |
⌀ oblúka | 6 mm | |
Výška oblúka vo vnútri | 65 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál oblúka | Ocel | |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
vysoký oblúk | Áno | |
tvrdený oblúk | Áno | |
s krytom kľúčovej dierky | nie | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085866 40 | |
EAN/GTIN | 4003482336809 | |
Číslo výrobcu | 222HB 40 65 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cylindrický zámok s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 467 kus/y s okamžitým dodaním
6,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
tvrdený oblúk | Áno | Áno |
⌀ oblúka | 6 mm | 6 mm |
⌀ puzdra | 40 mm | 40 mm |
uzamykateľné | nie | nie |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním |
Materiál puzdra | Mosadz | Mosadz |
Počet zámkov | 1 | 1 |