Cylindrický zámok s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním 30

Č. pol.: 085866 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 30 mm
⌀ oblúka 5 mm
Výška oblúka vo vnútri 45 mm
Materiál puzdra Mosadz
Materiál oblúka Ocel
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné nie
vhodné pre zásuvné vložky nie
vysoký oblúk Áno
tvrdený oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085866 30
EAN/GTIN 4003482336502
Číslo výrobcu 222HB 30 45

Popis

Prevedenie:

Pevné mosadzné telo s kaleným oceľovým strmeňom.
S extra vysokým strmeňom.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka