Zámok s číselnými kombináciami s vysokým strmeňom 50

Č. pol.: 085832 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ oblúka 8 mm
Výška oblúka 57 mm
Šírka oblúka 25,5 mm
Celková výška 107,5 mm
Materiál puzdra Mosadz
Materiál oblúka Ušlachtilá ocel
nehrdzavejúce áno
Číselná kombinácia individuálne nastaviteľná Áno
umožňuje kontrolu DSA colnými úradmi bez poškodenia nie
Počet zámkov 1
Počet číslicových kotúčikov 4
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085832 50
EAN/GTIN 4003482374917
Číslo výrobcu 99 NI 50 HB 65 SB

Popis

Prevedenie:

Korpus č. 99 je vyrobený z masívnej mosadze. Strmeň je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a je dodatočne dvakrát zaistený.
Zámok s číselnými kombináciami so štyrmi číselnými valčekmi je dodatočne zabezpečený: Pred zadaním kódu ho treba najprv odomknúť kľúčom.
Tieto je možné vybrať individuálne a kedykoľvek zmeniť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka