Stolový označovací systém mini 120/100 Station Touch, Typ: STATION

Č. pol.: 085756 STATION
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie; Ethernet

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu mini 120/100 STATION
Rozhranie USB rozhranie; Ethernet
Výška písma 1 mm - 99,9 mm
maximálna šírka označovacieho poľa 120 mm
maximálna výška označovacieho poľa 100 mm
maximálna hĺbka označovacieho poľa 5 mm
Druh písma stredné písmo
Znaky 0-9; Aa-Zz; interpunkcné znamienko
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Druh produktu Ihlový značkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085756 STATION
Číslo výrobcu 518030999
Výrobca MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Popis

Prevedenie:

Stolný systém značenia s:
  • kapacitným dotykovým displejom
  • kyvnou pákou pre rýchlu výmenu komponentov
  • elektromagnetickým pohonom
  • zapínateľným LED osvetlením označenej oblasti
  • elektronickým káblom vedeným vlečnou reťazou
  • bodovým laserom na simuláciu označovania
  • 30 nastaviteľných úrovní zásahov
  • integrovaným softvérom