Elektrický gravírovací prístroj

Č. pol.: 085701
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Gravírovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085701
EAN/GTIN 3660447105491
Číslo výrobcu 50431700

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaný plastový kryt, elektrický pohon pracujúci na báze kmitavej kotvy (230 V, 50/60 Hz); dvojitá izolácia a bezúdržbové prevedenie. Maximálna dĺžka zdvihu 3 mm (sila úderu) sa dá plynule nastaviť a presne prispôsobiť.

Použitie:

Na čisté popisovanie a značenie rukou, ako aj na gravírovanie všetkých kovov max. HR60, skla, plastu, kameňa, dreva, kože atď.

Rozsah dodávky:

Obsahuje
1 diamantové rydlo č. 085705, 1 tvrdokovové rydlo č. 085706, 2 modelovacie hroty, 1 adaptér na hroty, 1 plastové puzdro.

Poznámka:

Príslušenstvo na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely