Kazeta s popisovacou páskou 24 mm ×7 m polyester, Typ: W

Č. pol.: 085560 W
(5,40 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    37,83 € / ks
    (5,40 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    31,53 € / ks
    (4,50 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásky na písanie 7 m
Šírka pásky na písanie 24 mm
Farba písma cierna
Farba pásu biela
Materiál pásu Polyester
Druh produktu Popisovacia páska
Typ D1

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085560 W
EAN/GTIN 5411313537131
Číslo výrobcu S0720930

Popis

Prevedenie:

Vodu odpudzujúce, opätovne rozpustné popisovacie pásky D1.
Kazeta s popisovacou páskou iba pre popisovacie zariadenie Č. 085500 Veľ. LM500TS a Veľ. Mobile.
DYMO Original D1 lettering tape for LabelManager, polyester, removable, black on white, 24 mm× 7 m.
Designed specifically for the LabelManager™ and LabelWriter™ Duo labelling devices, D1 lettering tape provides the performance and variety needed for most labelling tasks. They adhere to almost all clean, flat surfaces – including plastic, paper, metal, wood and glass – and feature an easy-to-peel back for effortless attachment. D1 lettering tape is versatile, durable and available in a wide range of widths and colours, so you can bring stress-free organisation to your home and office.

Poznámka:

ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode.