Kazeta s popisovacou páskou 12 mm × 3,5 m nylón W

Č. pol.: 085515 W
(7,69 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka pásky na písanie 3,5 m
    Šírka pásky na písanie 12 mm
    Farba písma cierna
    Farba pásu biela
    Materiál pásu Nylón
    Druh produktu Popisovacia páska
    Typ RHINO

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085515 W
    EAN/GTIN 071701184887
    Číslo výrobcu 18488

    Popis

    Prevedenie:

    Vodu odpudzujúce, opätovne rozpustné popisovacie pásky D1.
    Vysoko pružná nylónová páska, permanentne držiaca aj na malých polomeroch a drsných povrchoch.
    Priemyselné kazety popisných pások vhodné pre Č. 085500 Veľ. 4200 a Veľ. 5200.

    Poznámka:

    ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka