Kazeta s popisovacou páskou 9 mm × 5,5 m vinyl W

Č. pol.: 085509 W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka pásky na písanie 5,5 m
    Šírka pásky na písanie 19 mm
    Farba písma cierna
    Farba pásu biela
    Materiál pásu Vinyl
    Druh produktu Popisovacia páska
    Typ RHINO

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085509 W
    EAN/GTIN 071701184436
    Číslo výrobcu 18443

    Popis

    Prevedenie:

    Priemyselné vinylové etikety odolné voči vlhkosti, extrémnym teplotám, UV žiareniu.

    Poznámka:

    ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka