• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480, Výška písma / číslice: 2/Dmm

Č. pol.: 085481 2/D
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Šírka typu prístrižníka 2 mm
Dĺžka typu prístrižníka 19,05 mm
Dĺžka typu prístrižníka 6,35 mm
Znak D
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085481 2/D
EAN/GTIN 5022044024953

Popis

Prevedenie:

Veľkosť 1,5/* do veľkosti 5/* = počet (0 - 9), písmeno (A -Z) a špeciálne znaky (&, /, +, -, bodka, čiarka).
Veľkosť 1,5LEER do veľkosti 5LEER − dištančný kus.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1, 3/A alebo 3/& atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka