Oceľové razidlá, jednotlivo vymeniteľné k č. 085480 1,5//

Č. pol.: 085481 1,5//
Zľava
5,70 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 1,5 mm
    Šírka typu prístrižníka 1,6 mm
    Dĺžka typu prístrižníka 15,87 mm
    Dĺžka typu prístrižníka 3,2 mm
    Znak lomka
    Druh produktu Držiak ručného razidla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085481 1,5//
    EAN/GTIN 5022044020412

    Popis

    Prevedenie:

    Veľkosť 1,5/* do veľkosti 5/* = počet (0 - 9), písmeno (A -Z) a špeciálne znaky (&, /, +, -, bodka, čiarka).
    Veľkosť 1,5LEER do veľkosti 5LEER − dištančný kus.

    Poznámka:

    Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
    V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1, 3/A alebo 3/& atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka