Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Zrkadlové písmo A − Z, & 6

Č. pol.: 085440 6
Nastavte cenu 27 ks (4,69 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 70 mm
Výška písma 6 mm
Hrúbka stopky 9,5
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085440 6
EAN/GTIN 5022044007635
Číslo výrobcu PR27060

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.
Zrkadlové písmo; to znamená vyrazené znaky sa na obrobku pretočené do strany (výroba foriem).

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.
Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Poznámka:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.