Vnější mikrometr pro vnější drážky 0,01 mm 75 - 100 mm

Č. pol.: 0854304
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0854304
EAN/GTIN 4029713224141
Číslo výrobcu 0854304

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Tepelně izolovaná
  • Kalené vřeteno a kovadlina
  • Potažený ocelový rám

Popis:

Vnější mikrometr pro vnější drážky, odečítací části a držák, každý matně chromovaný, odečet 0,01 mm. S tepelnou ochranou rukou. Měřicí síla se ovládá pomocí ráčny (6-10 N). Průměr měřicí plochy 0,8 x7 mm. Součástí dodávky je nastavovací měrka. Balení: pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 75–100
  • Mez chyby (mm): 0,005 mm
  • Mez chyby (µm): 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-3

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.