Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Normálne písmo A − Z, & 1

Č. pol.: 085430 1
Nastavte cenu 27 ks (2,63 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 63,5 mm
    Výška písma 1 mm
    Hrúbka stopky 6,35
    Druh produktu Držiak ručného razidla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085430 1
    EAN/GTIN 5022044003842
    Číslo výrobcu PP27010

    Popis

    Prevedenie:

    Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
    Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.
    Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

    Použitie:

    Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm2.

    Náhradní díl:

    Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.
    Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

    Poznámka:

    Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka