Značkovač zaistenia závitov Security Check OR

Č. pol.: 085188 OR
(22,30 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Písacia farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 50 ml
Písacia farba oranžová
Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085188 OR
EAN/GTIN 48615966748
Číslo výrobcu 96674

Popis

Prevedenie:

Dobre viditeľný zaisťovací lak na rýchlu a jednoduchú vizuálnu kontrolu počas bezpečnostných kontrol alebo zmien originality. Uľahčuje detekciu akýchkoľvek nastavovacích pohybov. Odolné voči teplotám do 200 °C.
Predlžovací hrot: Hrot je praktický so 4 stupňami a je možné ho jednoducho zmeniť na požadovanú dĺžku, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka. Jednoduché použitie, naskrutkujte hrot na hlavu trubice. Predlžovací hrot predĺži hrot tuby o 3 cm pre ľahké značenie na ťažko dostupných miestach.

Použitie:

Vynikajúca priľnavosť k mnohým povrchom. Ideálne na použitie na armatúry, skrutky, matice a zostavy po ich nastavení do správneho napätia alebo polohy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka