Univerzálny popisovač v tube B

Č. pol.: 085180 B
(7,44 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
358 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Písacia farba Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: Výkričník

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba modrá
maximálna hrúbka čiary 3 mm
odolné voči teplotám do 200 °C
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Obsah 50 ml
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: Výkričník
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085180 B
EAN/GTIN 048615966571
Číslo výrobcu 96657

Popis

Prevedenie:

Tubový popisovač s 3 mm guľôčkovou špičkou. Viskózna farba. Odolný voči teplote do 200 °C.

Použitie:

Na značkovanie na všetkých povrchoch (mokré, šupinaté, drsné, hrdzavé, mastné, horúce, . . . ). Odolný voči UV žiareniu a vode.
Pri písaní pritlačte špičku tuby na obrobok (oceľová guľôčka sa otvorí) a ľahko na tubu zatlačte (rovnomerný tok farby).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka