Lakový popisovač 780 B

Č. pol.: 085168 B
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Písacia farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba modrá
odolné voči teplotám do 400 °C
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Označenie výrobcu Lakový popisovac 780
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085168 B
EAN/GTIN 4004764023097
Číslo výrobcu 4-780-9-003

Popis

Prevedenie:

Farba bez zápachu, okrúhla špička. Odolný voči UV žiareniu a vode.
Extra jemný hrot. Šírka čiary približne 0,8 mm.

Použitie:

Odolné voči teplotám do 400 °C (biela do 1000 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka