Lakový popisovač 750 BL

Č. pol.: 085167 BL

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,49 € / ks
  • Od 10 ks
    3,74 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
715 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba cierna
maximálna hrúbka čiary 4 mm
minimálna hrúbka čiary 2 mm
rýchlo schnúce áno
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Označenie výrobcu Lakový popisovac 750
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085167 BL
EAN/GTIN 4004764018505
Číslo výrobcu 4-750001

Popis

Prevedenie:

Pre značenie široké 2 - 4 mm.
Farba bez zápachu, okrúhla špička. Odolný voči UV žiareniu a vode.

Použitie:

Na značenie aj na tmavých a čistých povrchoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Písacia farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka