Lakové popisovače W

Č. pol.: 085159 W
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Písacia farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Písacia farba biela
    Teplotný rozsah -20 °C - 50 °C
    odolné voči teplotám do 100 °C
    rýchlo schnúce áno
    vodovzdorný áno
    Druh produktu Lakové popisovače

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085159 W
    EAN/GTIN 4062406229337
    Číslo výrobcu 085159 W

    Popis

    Prevedenie:

    Rýchloschnúca, oderuvzdorná a permanentná farba umožňuje okamžité ďalšie spracovanie a skracuje tak neproduktívne čakacie doby. Okrem toho je farba bez xylénu, a tým znižuje zdravotné riziká.
    Stabilná, stredne veľká okrúhla špička je odolná proti oderu, a preto je mimoriadne odolná.

    Použitie:

    Označenie až do 100 °C (212 °F), teplovzdorná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka