Štiepací hák s ochranným štítom 300

Č. pol.: 084500 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez rukoväti Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ ochranného štítu 135 mm
    Dĺžka bez rukoväti 300 mm
    Druh produktu Háčik na odstraňovanie triesok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 084500 300
    EAN/GTIN 4037728541306
    Číslo výrobcu 0541300

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilný kužeľový tŕň presahujúci, plastová rukoväť s ochranným štítom ⌀ 135 mm.

    Použitie:

    Na odstránenie dlhých triesok po sústružení. Veľký štít chráni ruku pred zraneniami trieskami s ostrými hranami. (Nevyhnutne predpísané profesnými združeniami).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka