Hadicový systém 1/4 palca, Typ: SET

Č. pol.: 084400 SET
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084400 SET
EAN/GTIN 4037728190016
Číslo výrobcu 219000

Popis

Prevedenie:

Systém plastových hadíc na chladenie maziva a vzduchu. Prevádzkový tlak do max. 6 barov, so svorkami veľ. CLAMP do 60 barov.
  • Kompatibilný s takmer všetkými bežnými systémami bez adaptéra.
  • Modulárny zásuvný systém, individuálne kombinovateľný pri použití montážnych klieští.
  • Prietokové množstvo: cca 15 litrov/min. (1/4 palca), najväčší vonkajší ⌀ 17 mm.

Rozsah dodávky:

2 hadicové moduly, každý 16 cm (= 32 cm);
3 kruhové trysky vnútorný ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 plochá tryska šírka 27 mm;
1 závitová prípojky 1/8 palca (⌀ 9,7 mm);
1 závitová prípojka 1/4 palca (⌀ 13 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka