Rolka s rúnom, 0,4×15 m UNI

Č. pol.: 084382 UNI
(19,79 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba sivá
maximálny absorpčný objem 24 l
Oblasť prevádzky UNI
Rozsah balenia kus/kartón 1
Druh produktu Viazacie rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084382 UNI
EAN/GTIN 2050001710673
Číslo výrobcu GR224

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Rolky so zosilnenou, trojvrstvovou štruktúrou a 100 % bez uvoľňovania vlákien. Rolka sa dodáva trojnásobne zložená (13 / 14 / 13 cm pozdĺžne perforovaná) v davkovacom kartóne. Priečna perforácia každých 50 cm.