Ručné čerpadlo z kanistra 20/30

Č. pol.: 084356 20/30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu KLP-C 25
    Dopravný výkon na jeden zdvih 0,25 l
    Druh produktu Čerpadlo zo sudov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 084356 20/30
    EAN/GTIN 4016553462703

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálna plastová ručná pumpa s kanistrom na čerpanie koncentrátov chladiacich mazív, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrznúcich zmesí atď. Piestnica z nehrdzavejúcej ocele. Vhodné pre plastové kanistre s 20 – 30 l.

    Vhodné pro:

    Rezné oleje: č. 084210 veľ. 20, č. 084220 veľ. 20. Vysokoúčinné koncentráty chladiacich mazív/a koncentráty brúsnych olejov: č. 084241 veľ. 20, č. 084260 veľ. 20, č. 084265 veľ. 20, č. 084270 veľ. 20.

    Rozsah dodávky:

    Ručné čerpadlo na kanistre, 2 m plastová hadica s výtokovým hrdlom, 2 m odvodná hadica z PVC s výtokovým hrdlom, s pripojovacím adaptérom na kanister s vonkajším závitom DIN 61.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka