Kľukové čerpadlo 60/200

Č. pol.: 084354 60/200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MZR-003/200
Dopravný výkon na jeden zdvih 0,3 l
Druh produktu Čerpadlo zo sudov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084354 60/200
EAN/GTIN 8429765165748

Popis

Prevedenie:

Profesionálne liatinové kľukové čerpadlo pre náročné použitie, vysoká kvalita. Pevné, výkonné, samonasávacie a absolútne odolné voči úniku. S 2-palcovým pripojením pre 60 l a 200 l sudy. Čerpadlá na vykurovací olej, hydraulický olej, motorový olej a naftu.

Vhodné pro:

Č. 084241 veľ. 200, č. 084242 veľ. 200, č. 084243 veľ. 200, č. 084270 veľ. 200.

Rozsah dodávky:

Kľukové čerpadlo, 3-dielna kovová sacia trubica s nožným sitkom, nastaviteľný adaptér na G2, s 1 m priehľadnej plastovej hadice NW 25, vrátane 1 rolky teflónovej tesniacej pásky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka