Prevedenie:
Vďaka dobrej dlhodobej stabilite a vysokej odolnosti voči hubám a baktériám sa výrazne znižuje náročnosť údržby počas celej životnosti.
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG má vďaka špeciálnemu zloženiu veľmi nízke straty vyparovaním (tvorba hmly). Po zmiešaní s vodou vytvára
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG jemne dispergovanú emulziu s vysokou stabilitou, veľmi dobrou ochranou proti korózii a veľmi nízkou penivosťou. Emulzie sú obzvlášť odolné voči mikroorganizmom a umožňujú tak dlhú životnosť s nízkymi nárokmi na údržbu.
- HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG
- Optimálny pomer umývacieho a máčacieho účinku
- Čisté obrábacie stroje, vysoká kapacita absorpcie tlaku, nízke straty vyparovaním
- Prvotriedna znášanlivosť s pokožkou
- Ideálna schopnosť naviazania nečistôt, čím sa znižuje vystavenie mikroorganizmom
- Stredne náročné čistenie a údržba
- Vysoko účinná filtrovateľnosť pracovnej emulzie
Chladiace mazivo
bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre
vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG je vodou miešateľné chladiace mazivo bez kyseliny boritej s vysokou dlhodobou stabilitou v kombinácii s vynikajúcim preplachovacím účinkom a nízkou tvorbou peny.
Nie je nebezpečná látka ! (Bez bóru a amínov).
Čisté stroje a priehľadné ochranné mriežky = Čisté pracovisko je zaručené s
HO-Chladiacim a mazacím koncentrátom HPC VEG. Vzhľadom na nízku penivosť sa
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG môže používať v oblastiach s veľmi nízkou aj vysokou tvrdosťou vody. Vhodné na brúsenie a univerzálne obrábanie ocele, vysokolegovaných ocelí (titánu) a neželezných kovov.
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG sa môže používať aj pri vnútorne chladených nástrojoch a vysokých tlakoch čerpadiel.
Životnosť 12 mesiacov.
Výhoda:
Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.
Použitie:
Pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ) a vhodný pre vysoký tlak.
Údaje o použití:
- Brúsenie ocelí a neželezných kovov: 5 – 7 %
- Obrábanie ocelí a neželezných kovov: 5 – 15 %