{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Sprej v dóze | |
Rozprašovacia hlavica | Smart Straw | |
Obsah | 0,4 l | |
Farba | svetložltá | |
Bod varu | -24 °C | |
Teplota samovzplanutia | 235 °C | |
Rozpustnosť vo vode | rozpustný | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník | |
Druh produktu | Rezný olej / brúsny olej |
Číslo položky | 084225 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001660800 | |
Číslo výrobcu | 242084225400 |