Vysoko účinná rezná pasta, bez obsahu chlóru 120

Č. pol.: 084160 120
(8,97 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie nádobka
    Obsah 0,12 l
    Farba hnedá
    Tvar pasta
    Bod vzplanutia 250 °C
    Teplota samovzplanutia 320 °C
    Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
    Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 084160 120
    EAN/GTIN 2050000966033
    Číslo výrobcu 3308416120

    Popis

    Prevedenie:

    Rezné pasty na cielené použitie. Jednoduché použitie (namáčanie alebo nanášanie). Priľne k reznej hrane a stáva sa tekutým iba pri použití, dobré mazacie vlastnosti, maximálna kapacita absorpcie tlaku.
    Mäkká rezacia pasta.

    Výhoda:

    Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

    Použitie:

    Univerzálne vhodné na rezanie závitov, vystruhovanie, frézovanie, preťahovanie a pílenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka