Plniaci prístroj tlakovej maznice 15/18

Č. pol.: 084010 15/18
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre objem nádrže Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre objem nádrže 15 / 18 kg
Vnútorný ⌀ zásobníka 255 mm - 282 mm
Dopravovaný výkon 50 cm3/zdvih
Druh produktu Plniace zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084010 15/18
EAN/GTIN 4024937081518
Číslo výrobcu 08151

Popis

Prevedenie:

Stabilný plniaci prístroj tlakových mazníc z ocele, s vysokým sacím výkonom vďaka dlhému zdvihu a veľkým otvorom sania a ventilu, odolný voči opotrebovaniu. Vhodný pre mazivá triedy hustoty 2 (aj kvapalné mazivá). Tlakové maznice s objemom 500 cm3 sa naplnia pomocou 10 zdvihov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka