Lepiaca páska PVC 50X33

Č. pol.: 083794 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
848 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh lepiacej pásky jednostranná
    Podkladový materiál PVC fólia
    Lepiaca hmota prírodný kaucuk
    Lepiaca sila na oceli 0,11 N/mm
    Rozťažnosť 120 %
    Pevnosť v ťahu 1,67 N/mm
    Zvláštnosť tlmiace
    Použitie utesnenie; odlepovanie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie
    odolné voči teplotám do 40 °C
    Pravítko k dispozícii nie
    Teplota skladovania 20 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
    Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
    Farba cervená
    Dĺžka 33 m
    Šírka 50 mm
    Hrúbka 0,13 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083794 50X33
    EAN/GTIN 4062406242428
    Číslo výrobcu 083794 50X33

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálne lepiace pásky na mnohé oblasti použitia, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
    Hladká ochranná páska z PVC vyrobená z pružnej mäkkej PVC fólie.
    Na ochranu hladkých podkladov, napr. dreva, hliníka alebo skla.
    Použitie v interiéri aj exteriéri až 3 týždne.

    Odporúčanie:

    Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka