{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,11 N/mm | |
Rozťažnosť | 120 % | |
Pevnosť v ťahu | 1,67 N/mm | |
Zvláštnosť | tlmiace | |
Použitie | utesnenie; odlepovanie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; lepenie | |
odolné voči teplotám do | 40 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | modrá | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083792 50X33 | |
EAN/GTIN | 4062406242404 | |
Číslo výrobcu | 083792 50X33 |