{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 5423 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PE film | |
Lepiaca hmota | guma, živica | |
Lepiaca sila na oceli | 0,28 N/mm | |
Rozťažnosť | 500 % | |
Pevnosť v ťahu | 9,63 N/mm | |
Zvláštnosť | odolná proti oderu; klzavá; samomazacia | |
Použitie | ochrana proti oderu; prepravné a klzné dráhy | |
odolné voči teplotám do | -35 °C - 110 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 16,45 m | |
Šírka | 19,05 mm | |
Hrúbka | 0,28 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083790 19X16 | |
EAN/GTIN | 212001199106 | |
Číslo výrobcu | 7000029144 |