Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Lepiaca páska Power 5962F

Č. pol.: 083785 5962F

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 5962F
Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál PE
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 5,5 N/mm
Rozťažnosť 300 %
Zvláštnosť tlmiaca; tlmiace
Použitie utesnenie; maskovanie; upevnovanie
odolné voči teplotám do 120 °C - 150 °C
Materiál Kryt silikonizovaný PE film
Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba sivá
Dĺžka 8 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 1,6 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083785 5962F
Číslo výrobcu 7100123341

Popis

Prevedenie:

Dvojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB™) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
3M™ 5962F je ideálna na mnohé nízkoenergetické povrchy, povrchy s práškovou povrchovou úpravou, plasty alebo sklo.

Použitie:

Vhodná na kovy, lakované povrchy, lakované drevo, sklo, keramiku a mnohé plasty. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.
Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka