{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4952 | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Podkladový materiál | PE-pena | |
Lepiaca hmota | modifikovaný akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 6,5 N/mm | |
Rozťažnosť | 200 % | |
Zvláštnosť | odolné proti chemikáliám; odolný proti vlhkosti; pevný pri strihu; odolné voci UV žiareniu | |
Použitie | upevnovanie; Montáž | |
odolné voči teplotám do | 80 °C | |
Materiál Kryt | papier | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | biela | |
Dĺžka | 10 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 1,15 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083783 4952 | |
EAN/GTIN | 4063565115653 | |
Číslo výrobcu | 04952-00525-00 |