{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4411N | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | ionomérová fólia | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 1,34 N/mm | |
Rozťažnosť | 547 % | |
Pevnosť v ťahu | 0,22 N/mm | |
Zvláštnosť | odolný proti vlhkosti; odolné voci UV žiareniu; tlmiace; odolný proti poveternostným vplyvom | |
Použitie | utesnenie; konzervovanie | |
odolné voči teplotám do | 90 °C - 150 °C | |
Pravítko k dispozícii | áno | |
Teplota skladovania | 15 °C - 38 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 30 % - 70 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 5,5 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083770 50X5,5 | |
EAN/GTIN | 4054596382770 | |
Číslo výrobcu | 7100137182 |