{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ lepiacej pásky | jednostranná | |
Nosný materiál | plochý krep | |
Lepiaca zmes | prírodný kaucuk | |
Adhézna sila na oceľ | 0,32 N/mm | |
Napínateľnosť | 10 % | |
Pevnosť v ťahu | 3 N/mm | |
Aplikácia | viazanie; fixovanie; maskovanie; odlepovanie | |
teplotná odolnosť voči | 60 °C | |
K dispozícii sú aj vložky | nie | |
Skladovacia teplota | 20 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | prírodné | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 18 mm | |
Sila | 0,14 mm | |
Počet lepiacich pások | 12 | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083769 18X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242268 | |
Číslo výrobcu | 083769 18X50 |