Spojky se suchým zipsom TEXTIE, súprava, 10-dielne, Typ: BL

Č. pol.: 083745 BL
Nastavte cenu 10 ks (1,31 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba cierna
Dĺžka 0,2 m
Šírka 12,5 mm
Obsah súpravy 10
Typ BL
Opätovná použiteľnosť Áno
Druh produktu Upínacia páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083745 BL
EAN/GTIN 4031026271712
Číslo výrobcu 130-00013
Výrobca HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Prevedenie:

Viazač so suchým zipsom série TEXTIE M. Rýchle spracovanie rukou. Bez odpadu. Často opakovane použiteľný. Mäkký materiál odolný voči korózii. Vhodné na označovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka