• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Súprava univerzálnych spojok na rúry SpeedyTie, žltých, 5-dielne, Šírka: 13mm

Č. pol.: 083740 13
Nastavte cenu 5 ks (2,35 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny priemer zväzkov 210 mm
Šírka 13 mm
Farba žltá
Opätovná použiteľnosť Áno
Minimálna nastavovacia sila 888 N
Počet kusov 5
Druh produktu Káblové spojky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083740 13
EAN/GTIN 4031026229478
Číslo výrobcu 115-00001
Výrobca HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Prevedenie:

Viazač s opätovným otvorením SpeedyTie z polyamidu 6.6 je možné pohodlne otvoriť a uzavrieť s patentovaným rýchlouzáverom, minimálna nastavovacia sila 888 N; koniec pásu je možné na uzávere navinúť naspäť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka