Súprava káblových spojok LR55, rozoberateľných, červených 4,8

Č. pol.: 083730 4,8
Nastavte cenu 25 ks (0,27 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
842 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny priemer zväzkov 55 mm
Šírka 4,8 mm
Farba cervená
Opätovná použiteľnosť Áno
Minimálna nastavovacia sila 244 N
Počet kusov 25
Druh produktu Káblové spojky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083730 4,8
EAN/GTIN 4031026251653
Číslo výrobcu 115-00003

Popis

Prevedenie:

Viazač s opätovným otvorením LR55 z polyamidu 6.6 sa dajú ľahko spracovať. Minimálna spojovacia sila 244 N. Vonkajšie ozubenie šetrí citlivý spojovací materiál.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka