Sada sťahovacích pások z nehrdzavejúcej ocele 7,9

Č. pol.: 083710 7,9
Nastavte cenu 50 ks (1,41 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    maximálny priemer zväzkov 150 mm
    Dĺžka 500 mm
    Šírka 7,9 mm
    Materiál Ušlachtilá ocel
    Teplota Rozsah použitia -80 °C - 538 °C
    Počet kusov 50
    Druh produktu Káblový viazač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083710 7,9
    EAN/GTIN 5022660312250
    Číslo výrobcu 111-94208

    Popis

    Prevedenie:

    Antikorozívne a antimagnetické sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele. Vynikajúca chemická odolnosť. Rozvetvený koniec pásky.

    Použitie:

    Montáž pomocou klieští alebo ručne na viazanie a upevňovanie káblov, vedení a hadíc.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka