Tlaková tesniaca páska DUAL-LOCK™ SJ354

Č. pol.: 083692 SJ354
(12,44 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu SJ354
    Druh lepiacej pásky Páska so suchým zipsom
    Lepiaca hmota syntetický kaucuk
    Počet Opakovateľnosť 1 000
    odolné voči teplotám do -30 °C - 70 °C
    Rozsah použitia vnútorné použitie
    Teplota skladovania 20 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 °C
    Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
    Farba cierna
    Dĺžka 2,5 m
    Šírka 25 mm
    Hrúbka 5,7 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083692 SJ354
    EAN/GTIN 4054596308305
    Číslo výrobcu 7100123339

    Popis

    Prevedenie:

    Odstrániteľné upevňovacie systémy 3M™ sú alternatívou tradičných spojovacích metód, akými sú skrutky, nity, klince alebo svorky.
    DUAL-LOCK pre vyššiu pevnosť v ťahu, ľahké a rýchle otvorenie vďaka jednoduchému odlúpnutiu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka