{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SJ352B | |
Druh lepiacej pásky | Páska so suchým zipsom | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Počet Opakovateľnosť | 5 000 | |
odolné voči teplotám do | 50 °C - 90 °C | |
Rozsah použitia | vnútorné použitie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 °C | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | cierna | |
Dĺžka | 1,25 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083691 SJ352 | |
EAN/GTIN | 4054596306424 | |
Číslo výrobcu | 7100123266 |