Baliaca lepiaca páska 6-dielna súprava, Farba: CLEAR

Č. pol.: 083673 CLEAR
Nastavte cenu 6 ks (0,05 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 203 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu 4024
Typ lepiacej pásky jednostranná
Nosný materiál PP fólia
Lepiaca zmes akrylát
Adhézna sila na oceľ 25 N/mm
Napínateľnosť 140 %
Pevnosť v ťahu 450 N/mm
Špeciálna funkcia odolné voci UV žiareniu; možno potlacit; tiché odvíjanie
teplotná odolnosť voči 120 °C
K dispozícii sú aj vložky nie
Skladovacia teplota 15 °C - 35 °C
Skladovacia vlhkosť 50 % - 70 %
Farba transparentná
Dĺžka 66 m
Šírka 50 mm
Sila 0,05 mm
Počet lepiacich pások 6
Typ výrobku Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083673 CLEAR
EAN/GTIN 4042448029218
Číslo výrobcu 04024-00234-04

Popis

Prevedenie:

Univerzálnu baliacu pásku možno použiť na všetky komerčne dostupné ručné odvíjačka, pričom sa potichu odvíja.
tesapack® 4024 je takmer neviditeľná lepiaca páska PP. Odolnosť voči UV žiareniu, starnutiu a teplotám pre atraktívny vzhľad a dlhšiu skladovateľnosť.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.