{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 8954 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PP fólia | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,7 N/mm | |
Rozťažnosť | 10 % | |
Pevnosť v ťahu | 13,5 N/mm | |
Zvláštnosť | odolná proti oderu; odolný proti roztrhnutiu; odolný proti vlhkosti | |
Použitie | lepenie; viazanie; balenie | |
odolné voči teplotám do | 60 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 21 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083666 25X50 | |
EAN/GTIN | 2050001712363 | |
Číslo výrobcu | 7000095691 |