Elektroizolačná páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 19X20

Č. pol.: 083657 19X20
Price per 1 ks (0,60 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Scotch® Super 88
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Farba cierna
Dĺžka 20 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 0,22 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083657 19X20
EAN/GTIN 051128611814
Číslo výrobcu 7100079942
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M Scotch® Super 88 a Scotch® Super 33+ je mimoriadne pružná a UV odolná prémiová lepiaca páska s veľmi dobrými elektrickými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti, zásadám, mnohým kyselinám a rozpúšťadlám.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka