Samozváracia izolačná páska 19X9

Č. pol.: 083655 19X9
(2,91 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Scotch® 23
    Druh lepiacej pásky jednostranná
    Podkladový materiál etylén-propylénový kaucuk
    Rozťažnosť 1 000 %
    Pevnosť v ťahu 1,4 N/mm
    Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti; odolný proti poveternostným vplyvom
    Použitie izolovanie; utesnenie
    odolné voči teplotám do 90 °C - 130 °C
    Pravítko k dispozícii áno
    Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
    Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
    Minimálna trvanlivosť 5 Mesiac
    Farba cierna
    Dĺžka 9 m
    Šírka 19 mm
    Hrúbka 0,76 mm
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 083655 19X9
    EAN/GTIN 7891040003860
    Číslo výrobcu 7000007286

    Popis

    Prevedenie:

    3M Scotch® 23 je ozónu odolná etylén-propylénová kaučuková lepiaca páska, ktorá je kompatibilná so všetkými materiálmi plášťa káblov a má vynikajúce dielektrické vlastnosti.

    Poznámka:

    Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka