{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 3M® Temflex® 165 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca sila na oceli | 0,2 N/mm | |
Rozťažnosť | 200 % | |
Pevnosť v ťahu | 2 N/mm | |
Použitie | izolovanie; viazanie; upevnenie; znacenie; vyznacovanie | |
odolné voči teplotám do | 90 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C - 23 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 60 % | |
Farba | biela | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 0,15 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083654 WHITE | |
EAN/GTIN | 4054596615717 | |
Číslo výrobcu | 7100184818 |