{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | tesakrepp® 4334 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | papier | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 0,19 N/mm | |
Rozťažnosť | 4 % | |
Pevnosť v ťahu | 0,3 N/mm | |
Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; možnost popisovania; natrhnutelný rukou | |
Použitie | krycie práce | |
odolné voči teplotám do | 120 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | žltkastý | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 30 mm | |
Hrúbka | 0,09 mm | |
Počet lepiacich pások | 1 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083648 30X50 | |
EAN/GTIN | 4042448816115 | |
Číslo výrobcu | 04334-00002-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presná krepová páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 30X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
616 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; možnost popisovania; natrhnutelný rukou | odolné voci UV žiareniu; natrhnutelný rukou; ostrý farebný lem |
Šírka | 30 mm | 30 mm |
Rozťažnosť | 4 % | 4 % |
Pevnosť v ťahu | 0,3 N/mm | 3,8 N/mm |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | jednostranná |
Lepiaca hmota | akrylát | akrylát |
Druh produktu | Lepiaca páska | Lepiaca páska |